ブレーキなし質量(kg)2.6出力(kW)0.06種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220電源単相コンデンサ容量(μF)6角寸法□90mm寸法A(mm)122.8寸法F(mm)7寸法D(mm)90定格電流(A)0.70/0.76/0.75寸法E(mm)□90寸法X(mm)55寸法T(mm)55寸法P(mm)6.5寸法Y(mm)39モーター極数(P)4寸法R(mm)104寸法U(mm)8回転速度(min-1[r.p.m])1250/1550/1600始動方式コンデンサ運転