曜日別特売
FDD-101KMBK 折りたたみデスク&チェア ナカバヤシ 06303976

FDD-101KMBK 折りたたみデスク&チェア ナカバヤシ 06303976
FDD-101KMBK 折りたたみデスク&チェア ナカバヤシ 06303976
FDD-101KMBK 折りたたみデスク&チェア ナカバヤシ 06303976
FDD-101KMBK 折りたたみデスク&チェア ナカバヤシ 06303976
FDD-101KMBK 折りたたみデスク&チェア ナカバヤシ 06303976
FDD-101KMBK 折りたたみデスク&チェア ナカバヤシ 06303976

折りたたみデスク&チェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード06303976品番FDD-101KMBK
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

使わない時はコンパクトに折りたたんで収納可能。
足元スッキリで使いやすいフレーム構造。
使わない時はコンパクトに折りたたんで収納可能。
足元スッキリで使いやすいフレーム構造。

材質天板・座面/MDF PVC貼り、本体フレーム/スチール粉体塗装幅(mm)デスク:800(折りたたみ時800)/チェア:360(折りたたみ時360)質量(kg)【デスク】7.5【チェア】2.5サイズA3高さ(mm)デスク:710(折りたたみ時880)/チェア:675(折りたたみ時775)奥行(mm)デスク:500(折りたたみ時55)/チェア:410(折りたたみ時55)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする