E-H125R2 オプショナルヘッダー ステン E-H125R2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06305191

オプショナルヘッダー ステン E-H125R2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06305191品番E-H125R2
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-H125R2
販売備考:S-H125SO4-ASZTBL用オプショナルヘッダーです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23
ホンダ[HONDA] MSX125 21-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:1.0
重量[キログラム]:0.5
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:6.61kW/7300rpm
最大出力:6.98kW/7500rpm
STD 最大トルク:10.2Nm/6000rpm
最大トルク:10.5Nm/6000rpm
関連商品:品番:S-H125SO4-ASZTBL

適合【関連商品】品番:S-H125SO4-ASZTBL質量(kg)0.5、STD:1ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:10.2/6000rpm最大出力(kW)6.98/7500rpm、STD:6.61/7300rpm最大トルク10.5Nm/6000rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする