曜日別特売
V-TUV227 オプショナル エンドバッフル V-TUV227 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06305245

オプショナル エンドバッフル V-TUV227

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06305245品番V-TUV227
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:V-TUV227
販売備考:納期等は別途お問合せ下さい。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-18
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 17-18
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260 [ムルティストラーダ] 18-19
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260S [ムルティストラーダ] 18-19
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-18
タイプ:オプション エンドバッフル
備考:エンドバッフル(Optional Noise Damper)です。スリップオンライン(S-Y6SO12-HAPT(YZF-R6 2017)、S-Y10SO16-HAPT/1(YZF-R1 2015)、S-D12SO9-HAPT(MULTISTRADA 1260/1260 S 2018)に装着可能です。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B9SO2-APC,S-Y6SO12-HAPT

適合【関連商品】品番:S-B9SO2-APC,S-Y6SO12-HAPT区分オプションパーツ備考エンドバッフル(OptionalNoiseDamper)です。スリップオンライン(S-Y6SO12-HAPT(YZF-R62017)、S-Y10SO16-HAPT/1(YZF-R12015)、S-D12SO9-HAPT(MULTISTRADA1260/1260S2018)に装着可能です。タイプオプションエンドバッフル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする