E-B12E2 オプショナルヘッダー チタン E-B12E2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06305419

オプショナルヘッダー チタン E-B12E2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06305419品番E-B12E2
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B12E2
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200R 15-18
ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-18
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:8.2
重量[キログラム]:5.7
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
備考:スリップオン(S-B12SO14-HLGT)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。
使用上の注意:サイレンサーは付属しておりません。別途S-B12SO14-HLGTが必要です。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:74.06kW/7500rpm
最大出力:77.22kW/7500rpm
STD 最大トルク:112.8Nm/5800rpm
最大トルク:112.9Nm/5250rpm
関連商品:品番:S-B12SO14-HLGT,S-B12SO19-HLGBL

材質チタン質量(kg)5.7、STD:8.2チタン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-B12SO14-HLGT)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:112.8/5800rpm方式集合:2-1最大出力(kW)77.22/7500rpm、STD:74.06/7500rpm最大トルク112.9Nm/5250rpm
注意
※サイレンサーは付属しておりません。別途S-B12SO14-HLGTが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする