曜日別特売
E-K14R1 オプショナルヘッダー ステン E-K14R1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06306225

オプショナルヘッダー ステン E-K14R1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06306225品番E-K14R1
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-K14R1
MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-19
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:18.7
重量[キログラム]:11.9
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1-2
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K14SO6-HZAATと組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:146.85kW/9830rpm
最大出力:151.73kW/10100rpm
STD 最大トルク:163Nm/7690rpm
最大トルク:166.1Nm/7690rpm
関連商品:品番:S-K14SO6-HZAAT

材質ステンレス質量(kg)11.9、STD:18.7ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K14SO6-HZAATと組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。タイプオプション ヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:163/7690rpm方式集合:4-2-1-2最大出力(kW)151.73/10100rpm、STD:146.85/9830rpm最大トルク166.1Nm/7690rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする