LB7GL-A1T13VPW LB7GLシリーズ IDEC(和泉電気) 06306414

LB7GLシリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイト接点構成1c照光色ピュアホワイト注文コード06306414品番LB7GL-A1T13VPW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
種類照光式動作方式オルタネイト接点構成1c照光色ピュアホワイトボタン形状角(ガード付)取付穴径(Φmm)□18.2端子形状プリント基板用端子保護構造IP65ベゼル色:黒定格使用電圧(V)AC/DC12接点材質金接点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする