理研製鋼
NC用テーパドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φ)
33
注文コード
06307966
品番
NTD 33XMT4
参考基準価格(税別)
¥98,730
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長
295
溝長
150
直径(Φ)
33
シャンク
MT4
表面処理
ホモ処理
先端角度
118
ねじれ角(°)
33
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属