NTD 23.5XMT3 NC用テーパドリル 理研製鋼 06308210

NC用テーパドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φ)23.5注文コード06308210品番NTD 23.5XMT3
参考基準価格(税別)¥44,980販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。

用途用途材質コバルトハイス全長255溝長135直径(Φ)23.5シャンクMT3表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする