曜日別特売
COTD 13XMT1 コバルトテーパドリル 理研製鋼 06309628

コバルトテーパドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φ)13注文コード06309628品番COTD 13XMT1
参考基準価格(税別)¥12,630販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。

用途用途材質コバルトハイス全長198溝長115直径(Φ)13シャンクMT1表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする