IDEC(和泉電気)
LB7MBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ボタン色
黄
照光種別
照光レンズ
照光色
黄
注文コード
06313798
品番
LB7MB-A1T1VLY
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ボタン色・照光種別・照光色
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
ボタン色
黄
照光色
黄
色
ベゼル色:メタル調
照光種別
照光レンズ
種類
非照光式