曜日別特売
115 平台車 石川製作所 06313885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平台車

(1件のレビュー)
取扱い終了
荷台寸法(幅)(mm)480
荷台寸法(奥行)(mm)740
積載荷重(kg)150
床面高さ(mm)145
内容量1台注文コード06313885品番115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800

アイケーブランド定番の平台車

使用キャスター
固定車×2個
自在車×2個
荷台寸法(mm)740×480床面高さ(mm)145質量(kg)10車輪径(Φmm)100材質スチール材質(車輪)ゴムタイプ平台車ブレーキ有無なし積載荷重(kg)150材質(キャスター)ゴム荷台寸法(幅)(mm)480板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9特性押して軽い、耐久性バツグン天板形状合せ板荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ固定連結可否不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0631388511510287873115115 平台車 石川製作所 10287873平台車石川製作所1台
9,998
税込10,998
製品は同じです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10287864
2018-02-10
用途: 降ろしたエンジンを載せるのに使っています。
株式会社トーサイ自動車・二輪車・自転車関連業

充分な強度がありエンジンを載せても安心です。移動も楽に出来て便利です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする