曜日別特売
LSD 19.5X300X400 大径ストレートロングドリル 理研製鋼 06322201

大径ストレートロングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φ)19.5全長400注文コード06322201品番LSD 19.5X300X400
参考基準価格(税別)¥47,150販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。

用途用途材質SKH51全長400溝長300直径(Φ)19.5表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)30
注意
※一般鋼/鋳鉄/非鉄金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする