IDEC(和泉電気)
LB7Sシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
3c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
接点材質
金接点
注文コード
06322505
品番
LB7S-33T3
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・端子形状・接点材質
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
セレクタ
接点構成
3c
ボタン形状
角
取付穴径(Φmm)
□18.2
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65
種別
セレクタスイッチ
色
ベゼル色:黒
ノッチ数
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
ハンドル形状
矢形
接点材質
金接点