曜日別特売
AIR-COLSD 5/16inX150 航空機用ロングドリル(耐熱鋼用) 理研製鋼 06322770

航空機用ロングドリル(耐熱鋼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φ)7.938注文コード06322770品番AIR-COLSD 5/16inX150
参考基準価格(税別)¥7,190販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐熱鋼用の航空機関連規格に準じて製作しています。

用途用途材質コバルトハイス全長150溝長59直径(Φ)7.938先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
注意
※耐熱鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする