理研製鋼
航空機用ロングドリル(耐熱鋼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φ)
5.791
注文コード
06322840
品番
AIR-COLSD #1X150
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱鋼用の航空機関連規格に準じて製作しています。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長
150
溝長
48
直径(Φ)
5.791
先端角度
118~135
ねじれ角(°)
12~32
シンニング
Xシンニング
注意
※耐熱鋼