理研製鋼
航空機用ロングドリル(軽合金用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φ)
5.791
全長
150
注文コード
06322998
品番
AIR-LSD #1X150
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
航空機関連規格に準じて製作しています。
用途
用途
材質
HSS
全長
150
溝長
67
直径(Φ)
5.791
先端角度
118~135
ねじれ角(°)
12~32
シンニング
Xシンニング
注意
※軽合金