曜日別特売
AIR-LSD #22X150 航空機用ロングドリル(軽合金用) 理研製鋼 06323111

航空機用ロングドリル(軽合金用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φ)3.988全長150注文コード06323111品番AIR-LSD #22X150
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

航空機関連規格に準じて製作しています。

用途用途材質HSS全長150溝長54直径(Φ)3.988先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
注意
※軽合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする