曜日別特売
G-COLSD 1X50X150 TINコバルトロングストレートドリル 理研製鋼 06323610

TINコバルトロングストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φ)1全長150注文コード06323610品番G-COLSD 1X50X150
参考基準価格(税別)¥6,790販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。

用途用途材質コバルトハイス全長150溝長50直径(Φ)1先端角度130ねじれ角(°)33シンニングXシンニング
注意
※鋼/ステンレス鋼/アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする