G-COSD 3.56 TiNコバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼 06330120

TiNコバルトストレートシャンクドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φ)3.56注文コード06330120品番G-COSD 3.56
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。

用途用途材質コバルトハイス全長73溝長31直径(Φ)3.56表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
注意
※一般鋼/鋳鉄/ステンレス鋼/アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする