曜日別特売
L-195A フラップステー LAMP(スガツネ工業) 06331717

L-195A フラップステー LAMP(スガツネ工業) 06331717
L-195A フラップステー LAMP(スガツネ工業) 06331717
L-195A フラップステー LAMP(スガツネ工業) 06331717

フラップステー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)148注文コード06331717品番L-195A
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
耐食性に優れたチタン製もあります。

材質/仕上
本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
ローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304)
寸法A(mm)133寸法B(mm)62寸法L2(mm)121適合扉高さ(mm)250~350寸法L3(mm)129寸法L1(mm)148寸法C(mm)195材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)250ステー種類フラップステー
注意
扉高さ・扉開き角度に応じて、ブラケットの位置を適宜に決められますが、この場合、取付例のL'(2)寸法は下図のL(2)寸法より大きくしてください。(小さい場合は蝶番やステーを破損する場合があります。)
扉1枚に対して1本使いでご使用ください。2本使いで使用すると、左右の作動が同調しない場合があります。
本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
取付場所や用途によってストロークに余裕をもたせてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06331717
2014-02-11
用途: 自動車のトランクに使用

楽しみながら加工して取り付け作業中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする