曜日別特売
BLL-60 ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業) 06332295

 

BLL-60 ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業) 06332295
BLL-60 ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業) 06332295
BLL-60 ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業) 06332295

ステンレス内掛

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)63
内容量1個注文コード06332295品番BLL-60
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。
掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。
逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
ステンレス鋼製のため、いつまでも美しくご使用いただけます。
内掛けを掛けると自動的にロックされます。外れ防止装置がついていますので簡単に外れません。

寸法A(mm)16寸法C1(mm)37寸法C2(mm)8寸法C3(mm)-寸法H1(mm)20寸法H2(mm)6寸法L(mm)63寸法P(mm)34±4寸法W(mm)46寸法d(mm)4.2材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番362-0514質量(g)50仕上光沢研磨仕上

商品説明動画

ステンレス内掛
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 食器棚の地震対策
その他業種

食器棚にもともと付いている「プラ製のラッチ」がどーしても信用できず、これに辿り着きました。道具として美しいので一般的な家庭のインテリアにも馴染むと思います。美しいデザインで子どもも使いやすく、満足です。

2025-08-12
用途: 両開きのスチール扉に取り付け
株式会社アリアケ

錆の心配もなく見た目も良好です。ロック機能が付いているので子供のイタズラ対策にもなっている。

対象商品 : 06332295
2024-04-19
用途: 建具

少し高いのですが、閉めたときにストッパーが掛かるのでカチッと感が得られて安心です。

対象商品 : 06332286
2023-05-23
用途: キャンピングカーの天窓に利用
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

キャンピングカーの天窓に利用。シェードと網の分離を防ぐ為に取り付けてみました。ステンレスの作りなので安心です。見た目は、すっきりしていないなあと思います。デザインがよくなるといいですね。

対象商品 : 06332331
2022-10-07
用途: 軽ダンプに取付けて、あおりの開閉に使用

ステンレス製で厚みがあり耐久性がありそう。野外で雨や、肥料の成分にも耐久力がありそうで助かっている。

対象商品 : 06332295
2021-07-08
用途: 依頼が有り
やまひで

取引会社の木製棚の扉に付けました。これで少しの地震なら大丈夫

対象商品 : 06332313
2020-11-06
用途: 特装車両の扉のロック
株式会社イズミ車体製作所自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした作りで好感が持てる。仕上もきれいで、ステンレス板の切断面のバリもなく安心できる

対象商品 : 06332304
2020-10-01
用途: 定規の固定
その他業種

ロック、アンロックが簡単にできるので、とても使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする