曜日別特売
063688 ショートビット BIGMAN(ビッグマン) 06335300

063688 ショートビット BIGMAN(ビッグマン) 06335300
063688 ショートビット BIGMAN(ビッグマン) 06335300
063688 ショートビット BIGMAN(ビッグマン) 06335300
063688 ショートビット BIGMAN(ビッグマン) 06335300
063688 ショートビット BIGMAN(ビッグマン) 06335300
063688 ショートビット BIGMAN(ビッグマン) 06335300
063688 ショートビット BIGMAN(ビッグマン) 06335300
063688 ショートビット BIGMAN(ビッグマン) 06335300
063688 ショートビット BIGMAN(ビッグマン) 06335300

ショートビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)130軸径(Φmm)10六角軸溝長(mm)80注文コード06335300品番063688
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。

用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)軸径(Φmm)10六角軸全長(mm)130質量(g)156穴径(Φmm)25溝長(mm)80本体寸法(mm)130×25×25適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
注意
※ラセン部以上の穴あけをすると錐が破損したり、抜けなくなる場合がありますのでご注意下さい。
※作業中は手袋をしないで下さい。巻き込まれる恐れがあり危険です。
※穴あけ作業中は安全メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする