AT-165EX グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 06335510

※商品画像

AT-165EX グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 06335510
AT-165EX グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 06335510
AT-165EX グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 06335510

グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)165
刃厚(mm)1.4
刃数36
内容量1枚注文コード06335510品番AT-165EX
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。
切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。
耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。
山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。

用途
厚物鉄鋼用
切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール
外径(mm)165刃数36穴径(mm)20刃厚(mm)1.4適合材厚物鉄鋼用適合機種充電・集じん・防じんマルノコ、チップソー切断機刃形高低刃切断厚(mm)12(目安)最高回転速度(min-1)6000
注意
※切断可能径は、刃物の切断性能を表す目安です。ご使用前に電動工具の切断工具の切断能力を確認してください。
※切断能力以上でのご使用は、電動工具の故障の原因となります。

商品説明動画

グローバルソー 厚物鉄鋼用 チップソー AT-180EX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58100097
2023-03-01
用途: フラットバーの切断
有限会社タクミ工業

厚さ6㎜の幅50~150㎜のフラットバーを切断するのに使用しています
値段の割に良く切れるし耐久性もあるので便利です
継続して使用しようと思います

対象商品 : 58100097
2022-11-02
用途: 軽鉄切断
建設業・工事業

ストレスなく切断できます。もう少し長持ちすると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする