寺西化学
マジックノック細字
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
インク色
黒
黒
赤
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
06337865
品番
B-MKHP-T1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
タイプ
シングル
線幅(mm)
1~1.5
インク色
黒
入数
10
商品タイプ
補充式本体
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応