曜日別特売
MD05-75T 油圧シリンダー(複動シリンダー) RIKEN(理研機器) 06339977

MD05-75T 油圧シリンダー(複動シリンダー) RIKEN(理研機器) 06339977
MD05-75T 油圧シリンダー(複動シリンダー) RIKEN(理研機器) 06339977

油圧シリンダー(複動シリンダー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ストローク(mm)75
内容量1台注文コード06339977品番MD05-75T
参考基準価格(税別)¥66,420販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

複動シリンダー
ピストンメッキ付

ストローク(mm)75付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付質量(kg)約2.8接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)50押側受圧面積(cm2)7.16必要油量(cm3)54最小全長A(mm)254外径B(Φmm)46ピストン径C(Φmm)22カラーねじ径DM45×P1.5カラーねじ長E(mm)23ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)3.36引側出力(kN)23.4ピストンねじ径FM20×P1.5ピストンねじ長G(mm)25ピストン突出長I(mm)34ベースねじ径JM20×P1.5ベースねじ深さK(mm)24押カプラー位置L(mm)36引カプラー位置M(mm)46ポート間距離N(mm)138
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダーの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする