曜日別特売
LB8P-1T03Y LB8Pシリーズ IDEC(和泉電気) 06342604

LB8Pシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
照光色
定格使用電圧(V)AC/DC12
端子形状はんだ端子/タブ端子
内容量1個注文コード06342604品番LB8P-1T03Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
照光色端子形状はんだ端子/タブ端子定格使用電圧(V)AC/DC12種別表示灯ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする