IDEC(和泉電気)
LB8Pシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
照光色
緑
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC24
DC5
AC/DC12
AC/DC24
端子形状
はんだ端子/タブ端子
はんだ端子/タブ端子
プリント基板用端子
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06342622
品番
LB8P-1T04G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,810
照光色
緑
端子形状
はんだ端子/タブ端子
定格使用電圧(V)
AC/DC24
種別
表示灯
色
ベゼル色:黒
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2