DD-B 2TON ハッカー(吊フック) 三木ネツレン 06345096

DD-B 2TON ハッカー(吊フック) 三木ネツレン 06345096
DD-B 2TON ハッカー(吊フック) 三木ネツレン 06345096

ハッカー(吊フック)

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
使用荷重(t)2
内容量1個注文コード06345096品番DD-B 2TON
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。
特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。
軽量で取扱が便利です。

使用荷重(t)2質量(kg)5.0寸法L(mm)318寸法d(mm)32寸法S(mm)150寸法B(mm)104寸法l(mm)256寸法R(mm)85寸法l1(mm)70寸法l2(mm)140寸法S1(mm)214
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06345087
2021-03-20
用途: 荷役作業時
運輸・通信業

長物の鋼板を荷役する際に必要でしたので購入しました。
特に問題もなく、価格も他の商品よりも安価でしたので満足しています。

対象商品 : 06345087
2018-06-14
用途: 鋼板を吊上げるとき

幅がもう少し広い方が鋼板を吊ったときに安定します。4本がけは邪魔くさいので2本掛けが多いため。吊荷重の表示を少し大きい目に本体に刻印があれば助かります。

対象商品 : 06345087
2015-11-24
用途: 鉄板吊り
アイワ建設株式会社

強度があり安全性が高いので仕方がないのかもしれないが、高すぎる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする