CROWN
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
4
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
シャンク径
4
3
4
6
8
10
刃長
8
4
6
8
11
22
12
14
32
16
42
55
全長
50
30
38
50
64
60
100
76
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06348110
品番
S1A-404850
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。
材質
超硬
全長
50
刃径
4
刃数
1枚刃
刃長
8
刃形
右刃右ネジレ
ねじれ角(°)
23°
シャンク径
4
関連資料:
(2.4MB)
注意
※アクリル/ポリエチレン/ABS樹脂/ポリカーボネート