曜日別特売
S1ADC-103338 アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC CROWN 06348417

アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径1
シャンク径3
刃長3
全長38
内容量1本注文コード06348417品番S1ADC-103338
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。

材質超硬全長38刃径1刃数1枚刃刃長3刃形右刃左ネジレねじれ角(°)23°シャンク径3
関連資料:(2.4MB)
注意
※アクリル/ポリエチレン/ABS樹脂/ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする