ヤナセ(柳瀬)
六角軸ブラシ 真鍮
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
外径(Φmm)
50
50
25
形状
ホイール型
ホイール型
カップ型
エンド型
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06348749
品番
BDMH50
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
真鍮で柔らかい線材です。そのため、キズをつけにくく密度が高く狭い穴などの清掃に最適です。
用途
平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。
軸径(Φmm)
6.35
形状
ホイール型
幅(mm)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
外径(Φmm)
50
材質(線材)
真鍮