BDME25 六角軸ブラシ 真鍮 ヤナセ(柳瀬) 06348767

 

BDME25 六角軸ブラシ 真鍮 ヤナセ(柳瀬) 06348767
BDME25 六角軸ブラシ 真鍮 ヤナセ(柳瀬) 06348767
BDME25 六角軸ブラシ 真鍮 ヤナセ(柳瀬) 06348767

六角軸ブラシ 真鍮

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
外径(Φmm)25
形状エンド型
内容量1本注文コード06348767品番BDME25
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

真鍮で柔らかい線材です。そのため、キズをつけにくく密度が高く狭い穴などの清掃に最適です。

用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35形状エンド型幅(mm)33最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500外径(Φmm)25材質(線材)真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする