京セラ
チップ CPMH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
06349917
品番
CPMH090308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
コーナー半径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
PVDサーメット。超微粒子サーメットの性能をさらに高めるFS(ファインサーフェス)PVDサーメット。鋼の中~荒加工から仕上加工に適応。耐熱衝撃性改善により湿式加工に対応可能。
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
PV7020
トラスコ品番
641-2521
種別
ポジ
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さT(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
4.5
コーナーR(mm)
0.8
切削領域
中切削(全周)
角度α(°)
11
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06349917
CPMH090308
20937753
CPMH090308 PV720
チップ CPMH
京セラ
1箱(10個)
¥
5,698
税込
¥6,268
材質に違いがあります