曜日別特売
M-CYD-S884 オリジナルマルチストレートチューブ 8芯 千代田通商 06349975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-CYD-S884 オリジナルマルチストレートチューブ 8芯 千代田通商 06349975
M-CYD-S884 オリジナルマルチストレートチューブ 8芯 千代田通商 06349975
M-CYD-S884 オリジナルマルチストレートチューブ 8芯 千代田通商 06349975

オリジナルマルチストレートチューブ 8芯

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本外径(mm)8[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y・[5]W・[6]R・[7]CBL・[8]G注文コード06349975品番M-CYD-S884
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能
色分けにより配管識別が容易、見える化に
既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります
横長の配管が難しい箇所のスリム化に
ワンタッチ継手使用可能

材質ポリウレタン[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y・[5]W・[6]R・[7]CBL・[8]G長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
注意
※工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする