曜日別特売
- No.1155 クールシャンプークロス カトレア本舗 06353491

※着用例

No.1155 クールシャンプークロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
オレンジ
内容量1枚注文コード06353491品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ウォーターカット部分に、水切りが良く年間を通して硬くならないEVAポリを使用したシャンプークロスの人気商品。
お求めやすい価格も魅力です。

用途◎パーマ、シャンプー材質(本体)ナイロン100%、(ウォーターカット部)EVAポリオレンジ質量(g)77幅(cm)(本体)90、(ウォーターカット部分)42長さ(cm)100加工(本体)防水、(ウォーターカット部)強化防水素材首廻り(cm)52(実用サイズ34~48)後丈(cm)(本体)60、(ウォーターカット部分)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする