曜日別特売
- No.1157 クールケープ カトレア本舗 06353579

※着用例

No.1157 クールケープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1枚注文コード06353579品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

前・後どちらでもご使用頂ける補助用ケープ。
パーマ液・ヘアダイでの汚れ防止、バックシャンプー用としてもご使用頂けます。

用途◎パーマ、シャンプー材質ナイロン100%ホワイト質量(g)65幅(cm)90長さ(cm)100加工防水首廻り(cm)52(実用サイズ34~48)後丈(cm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする