京セラ
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
06353663
品番
GVFL200-005AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,300
この商品は
材質・厚さT・トラスコ品番
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
4.5
寸法W1(mm)
4.3
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.05
寸法CW(mm)
2(-0.02~+0.02)
寸法CDX(mm)
2.2
寸法INSL(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。