- No.5125 ハイパールフィットネックフロントクロス カトレア本舗 06353728

※着用例

- No.5125 ハイパールフィットネックフロントクロス カトレア本舗 06353728
- No.5125 ハイパールフィットネックフロントクロス カトレア本舗 06353728

No.5125 ハイパールフィットネックフロントクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード06353728品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットするのでお客様に着用させやすく、水や薬剤の浸入を防止します。
高級感のある輝くパールコーティングのパーマ&シャンプークロス。
強化防水加工が水やパーマ液の浸透を防ぎます。
首回りゴム入り
エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットして、水や薬剤の浸入を防止します。

用途◎パーマ、シャンプー材質ナイロン100%グリーン質量(g)152幅(cm)125長さ(cm)145加工強化防水首廻り(cm)56(実用サイズ34~52)前丈(cm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする