- No.6120 アースカラー刈布 カトレア本舗 06353868

※着用例

- No.6120 アースカラー刈布 カトレア本舗 06353868
- No.6120 アースカラー刈布 カトレア本舗 06353868

No.6120 アースカラー刈布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アイスグリーン
内容量1枚注文コード06353868品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

生地に静電気防止する高性能導電糸を織り込む事により、洗濯や摩擦による効果の劣化がなく、制電効果が半永久的に持続します。
静電気によるホコリや細かな髪の毛も落ちやすい高機能カットクロスです。
しわ加工による優しい肌触りと暑い季節にも快適な「軽くて」「ソフト」な刈布です。
落ち着いた大人向きのアースカラーを取り入れた刈布です。
カット用に適した長さ170cmのセミロングサイズの刈布は、お客様の足元までカバー出来ます。
アースカラー(Earth tone)とは、地球の大地や植物などの自然物をイメージした茶色や緑色の色を総称するアパレル用語です。自然志向の概念で自然をフィーチャーした要素がトレンドになり、もともと肌なじみが良いカラーですので、気持ち良く身に付けられるカラーです。

用途◎カット材質ポリエステル100%、高性能導電糸織り込みアイスグリーン幅(cm)140長さ(cm)170加工撥水、しわ首廻り(cm)52(実用サイズ34~48)前丈(cm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする