京セラ
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.05
0.2
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06353891
品番
GVFL350-020B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,600
寸法S(mm)
5
寸法W1(mm)
5.8
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
3.5(-0.03~+0.03)
寸法CDX(mm)
4.8
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。