- No.8009 ヘアダイジャンボ袖付クロス カトレア本舗 06353947

※着用例

- No.8009 ヘアダイジャンボ袖付クロス カトレア本舗 06353947
- No.8009 ヘアダイジャンボ袖付クロス カトレア本舗 06353947

No.8009 ヘアダイジャンボ袖付クロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クロ
内容量1枚注文コード06353947品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ソファータイプのサロンチェア対応のジャンボサイズの袖付ヘアダイクロス。前かがみになっても背中割れを起こしませんので、雑誌を読んだりドリンクサービス時でも安心です。
袖丈が90cmありますので、お客様の袖口を汚す心配がありません。
理美容業界最大級のジャンボサイズです。
背中割れ解消
ソファータイプのサロンチェアに対応するジャンボサイズ。身幅が230cmありますので、背中割れを起こしません。また背中のマジックは20cmありソファーチェアから小さなイスまで十分調節する事が出来ます。袖丈も90cmありますので、お客様の袖口を汚す心配もありません。

用途◎パーマ・ヘアダイ、〇カット材質ナイロン100%クロ質量(g)282加工防水袖丈(cm)90首廻り(cm)56(実用サイズ34~52)前丈(cm)140後丈(cm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする