- No.8013 ワイドスリーブヘアダイクロス カトレア本舗 06353990

※色

- No.8013 ワイドスリーブヘアダイクロス カトレア本舗 06353990
- No.8013 ワイドスリーブヘアダイクロス カトレア本舗 06353990

No.8013 ワイドスリーブヘアダイクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
内容量1枚注文コード06353990品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ソフトなナイロン素材を使用したゆったりサイズのヘアダイ&パーマ用袖付クロス。
袖口が開放的に大きく広がっていますので、クロスの中で蒸れる事がありません。
身幅が210cmありますので、大きなサロンチェアでも背中割れを起こしません。
開放的でゆったりとした袖口で通気性に優れたスタイルです。

用途◎パーマ・ヘアダイ、〇カット材質ナイロン100%コン質量(g)206加工防水袖丈(cm)75首廻り(cm)52(実用サイズ34~48)前丈(cm)120後丈(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする