※着用例
カトレア本舗
No.8510 袖付ヘアダイクロス アカシア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
イエロー
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06353999
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
イエロー・ピンク・ホワイトの色鮮やかなアカシアの花柄がプリントされた、サロンを明るく演出する袖付ヘアダイクロス。
袖丈が80cmありますので、お客様の袖口を汚す心配がありません。
用途
◎パーマ・ヘアダイ、〇カット
材質
ナイロン100%
色
ピンク
質量(g)
212
加工
防水
袖丈(cm)
80
首廻り(cm)
52(実用サイズ34~48)
前丈(cm)
120
後丈(cm)
90