京セラ
チップ GVFR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06354004
品番
GVFR400-040C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,500
寸法S(mm)
7
寸法W1(mm)
7
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.4
寸法CW(mm)
4(-0.03~+0.03)
寸法CDX(mm)
6.8
寸法INSL(mm)
27
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。