京セラ
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
TC40N
KW10
TC40N
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06354083
品番
GVFL490-020B TC40N
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
(材質)
TiC-TiN系強靭サーメット。ねじ切り・溝入れ加工に長寿命を発揮。
材質
TC40N
トラスコ品番
155-8803
切刃長さ(mm)
20
厚さT(mm)
5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。