京セラ
チップ GVL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
06354372
品番
GVL185-020A TC40N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
TiC-TiN系強靭サーメット。ねじ切り・溝入れ加工に長寿命を発揮。
材質
TC40N
トラスコ品番
147-3484
切刃長さ(mm)
12
厚さT(mm)
5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
穴無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。