IDEC(和泉電気)
MA9Zシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
長軸2分割
色
クリア
品名
色板
注文コード
06355134
品番
MA9Z-P32CPN05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・品名
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
仕様
長軸2分割
材質
アクリル樹脂
色
クリア
品名
色板
外形寸法(mm)
D5.7×H1.1
主な用途
MA3・よこ列長角形用