IDEC(和泉電気)
MA9Zシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
全面
色
赤
品名
色板
注文コード
06355204
品番
MA9Z-P81RPN05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・品名
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
仕様
全面
材質
アクリル樹脂
色
赤
品名
色板
外形寸法(mm)
Φ17.2×H1.1
主な用途
MA8・丸形用