サカエ
作業台用簡易架台(奥行タイプ/H810/棚板4段仕様)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
間口(mm)
750
600
750
色(本体)
グリーン
グリーン
アイボリー
パールホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06358120
品番
KT-074KH
参考基準価格(税別)
¥81,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。
仕様
取付可能天板 板厚40mm迄(CK、TCKシリーズは取付不可)
高さ(mm)
810
奥行(mm)
300
間口(mm)
750
段数
4
適合サイズ(mm)
750
均等耐荷重(kg)
(架台1台あたり)80、(棚板1枚あたり)40
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図(0.05MB)
取扱説明書:
(0.18MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※CK・TCK作業台には取付できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000